Chiffon antibuée, Type: CLOTH

Réf.: 096954 CLOTH
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris argenté
Couleur gris
Epaisseurs 1
Type de produit chiffon
Longueur 150 mm
Largeur 180 mm
Matériau Microfibres
Caractéristiques Réutilisable
Conditionnement caractère individuel

Identification et classification

Référence article 096954 CLOTH
EAN / GTIN 8052101271546
Réf. fabricant 3PA347
Fabricant/personne responsable UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Description

Exécution:

Chiffon antibuée en microfibres pouvant être utilisé jusqu’à 200 fois. Le chiffon laisse sur les verres de lunettes des tensioactifs qui empêchent la formation de buée pendant 6 à 8 heures. Dimensions: 15×18 cm (L×l).

Adapté(s) pour:

Toutes les lunettes intégrales et à branches courantes. L’effet antibuée est indépendant du revêtement du verre.

Remarque(s):

Il est recommandé de nettoyer les verres avant utilisation et de conserver le chiffon dans le sachet fourni.