Utěrka proti zamlžování, Typ: CLOTH

Artiklové číslo: 096954 CLOTH
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Barva Šedá
Polohy 1
Druh produktu utěrky a ubrousky
Délka 150 mm
Šířka 180 mm
Materiál Mikrovlákno
Vlastnosti opakované použitelný
Tvar obalu Jednotlivě

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096954 CLOTH
EAN / GTIN 8052101271546
Číslo výrobce 3PA347
Výrobce/odpovědná osoba UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Popis

Provedení:

Hadřík z mikrovlákna proti mlžení můžete použít až 200krát. Hadřík zanechá na sklech brýlí tenzidy, které brání zamlžení po dobu 6 – 8 hodin. Velikost: 15×18 cm (dך).

Vhodné pro:

Všechny běžné brýle s obrubami a brýle s plným výhledem. Účinky proti zamlžení nezávisle na povrchové úpravě skla.

Poznámka:

Doporučujeme skla před použitím vyčistit a uložit hadřík v dodaném pouzdře.