Doek tegen beslaan, Type: CLOTH

Artikelnummer: 096954 CLOTH
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, grijs Zilvergrijs
Kleur grijs
Lagen 1
Aantal 1
Producttype Doek
Lengte 150 mm
Breedte 180 mm
Materiaal Microvezel
Eigenschappen herbruikbaar
Verpakkingsvorm los

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096954 CLOTH
EAN/GTIN 8052101271546
Nummer fabrikant 3PA347
Fabrikant/verantwoordelijke persoon UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Omschrijving

Uitvoering:

Microvezel anti-condensdoek die tot wel 200 keer kan worden gebruikt. De doek laat tenside op brillenglazen achter. Dit helpt beslaan tot wel 6-8 uur voorkomen. Maat: 15 × 18 cm (l × b).

T.b.v.:

Alle gangbare veiligheids- en ruimzichtbrillen. De anti-condenswerking is onafhankelijk van de coating van het glas.

Tip:

Het wordt aanbevolen om de glazen vóór gebruik te reinigen en het doekje in de meegeleverde zak te bewaren.