Imskyddsduk, Typ: CLOTH

Art-nr.: 096954 CLOTH
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
108 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgnyans, grå Silvergrå
Färg grå
Lager 1
Antal 1
Produktslag Duk
Längd 150 mm
Bredd 180 mm
Material Mikrofiber
Egenskaper återanvändbar
Förpackningstyp lös

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 096954 CLOTH
EAN/GTIN 8052101271546
Tillverkarens nummer 3PA347
Tillverkare/ansvarig person UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Benämning

Utförande:

Mikrofiberimskyddsduk som kan användas upp till 200 gånger. Duken efterlämnar tensider på glasögonglasen som förhindrar imbildning i upp till 6 - 8 timmar. Storlek: 15×18 cm (L×B).

Passar till:

Alla vanliga skalm- och korgglasögon. Imskyddseffekten är oberoende av glasets beläggning.

Anmärkning:

Vi rekommenderar att glasen rengörs före användningen och att duken förvaras i den medföljande påsen.