Ochelari de protecție transp. 625, Culoarea lentilelor: CLEAR

Cod articol: 096551 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Acoperire optică: fără condens; rezistenţi la zgârieturi
  • Protecţie UV: Standard
  • Material pentru lentile: Policarbonat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 625
Marcarea lentilelor 2C-1,2 U 1 BKN
Marcarea ramei 166 34 B CE
Acoperire optică fără condens; rezistenţi la zgârieturi
Protecţie UV Standard
Material pentru lentile Policarbonat
Nuanţa lentilelor CLEAR
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi

Identificare și clasificare

Cod articol 096551 CLEAR
EAN / GTIN 8058774255494
Număr producător 625.03.00.00
Producător/responsabil UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie cu vedere completă, extrem de uşori şi compacţi. Permit un câmp vizual extrem de larg şi totodată o protecţie laterală ideală. Ochelarii au fost concepuţi avându-se în principal în vedere folosirea împreună cu o mască de protecţie respiratorie. Bandă pentru cap reglabilă şi cadru de cauciuc extrem de moale, pentru un confort sporit la purtare, fără puncte de presiune inconfortabile la nivelul feţei.

Descărcări și documente

Produse potrivite