Cutie de păstrare, Referinţă: M

Cod articol.: 096900 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
795 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Nuanță, gri Gri antracit
Material Plastic
Culoarea gri; portocaliu; transparent
Înălţime 222 mm
Lăţime 250 mm
Adâncime 131 mm
Înălţimea utilă 222 mm
Lăţime utilă 249 mm
Adâncime utilă 131 mm
Material Polipropilenă (PP)
Forma mânerului Mâner tip ciocănitor de uşă
Pregătit pentru Capac; Fereastră
Cuprins o singură parte
Tip produs Cutii pentru transport stivuibile

Identificare și clasificare

Cod articol 096900 M
EAN / GTIN 4062406574499
Număr producător 096900 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie de depozitare din plastic ABS solid, pentru depozitarea sigură şi curată a echipamentului de protecţie personală la locul dvs. de muncă. Cutia poate fi fixată de pereţi cu materialele obişnuite de fixare sau, cu adaptorul GARANT easyFix furnizat, poate fi fixată pe pereţii noştri din tablă perforată (volumul 3 - Echipamente). Astfel, echipamentul dvs. de protecţie, precum ochelarii de protecţie, măştile pentru protecţia respiraţiei, protecţia auditivă sau protecţia mâinilor poate fi depozitat întotdeauna acolo unde este nevoie de el. Nu se închide.
Dimensiuni (Lu×A×Î): 250 × 131 × 222 mm

Livrare:

Sunt incluse patru autocolante cu semne de obligativitate pentru marcare individuală, adaptor Easyfix, dibluri şi şuruburi.