Gafas protectoras integrales 625

Número de artículo: 096551 CLEAR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Recubrimiento discos: no se empaña; resistente a los arañazos
  • Protección UV: Estándar
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 625
Identificación del cristal 2C-1,2 U 1 BKN
Identificación de la montura 166 34 B CE
Recubrimiento discos no se empaña; resistente a los arañazos
Protección UV Estándar
Material lunas Policarbonato
Matiz lunas CLEAR
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total

Identificación y clasificación

Número de artículo 096551 CLEAR
EAN / GTIN 8058774255494
Número del fabricante 625.03.00.00
Fabricante/responsable UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Descripción

Ejecución:

Gafas integrales especialmente ligeras y compactas. Ofrecen un campo visual extremamente amplio, a la par que una protección lateral ideal. Las gafas se desarrollaron con especial enfoque en su uso en combinación con una máscara de protección respiratoria. Cinta de la cabeza ajustable y montura de goma especialmente blanda para gran comodidad sin desagradables puntos de presión en la cara.

Descargas y documentos

Productos adecuados