Lunettes de protection intégrales 625

Réf.: 096551 CLEAR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 625
Directive / Marquage marquage CE
Surlunettes non
Identification de la monture 166 34 B CE
Couleur gris; vert; noir
Normes de référence monture EN 166
Domaines d’utilisation spécifiques monture 3; 4
Résistance mécanique / thermique monture B
Caractéristiques cadre protection latérale
Type de produit lunettes de protection intégrales
Identification des verres 2C-1,2 U 1 BKN
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire U
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire B; K; N
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; propriété antibuée; protection contre les UV standard
Norme EN 166
Catégorie de protection II
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 096551 CLEAR
EAN / GTIN 8058774255494
Réf. fabricant 625.03.00.00
Fabricant/personne responsable UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Description

Exécution:

Lunettes de protection intégrales particulièrement légères et compactes. Offrent un champ visuel extrêmement large ainsi qu'une protection latérale idéale. Les lunettes ont été développées avec une attention particulière à l'utilisation combinée avec un masque de protection respiratoire. Serre-tête réglable et monture en caoutchouc particulièrement souple pour un confort de port élevé sans zones de pression désagréables sur le visage.