UNIVET Vollsicht-Schutzbrille 625

Artikel-Nr.: 096551 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 625
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Überbrille nein
Rahmenkennzeichnung 166 34 B CE
Farbe grau; grün; schwarz
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Spezifische Einsatzbereiche Rahmen 3; 4
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen B
Eigenschaften Rahmen Seitenschutz
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 U 1 BKN
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe U
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; K; N
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Standard UV-Schutz; beschlagfrei; kratzfest
Norm EN 166
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096551 CLEAR
EAN / GTIN 8058774255494
Herstellernummer 625.03.00.00
Hersteller/verantwortliche Person UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italien, www.univet.it

Beschreibung

Ausführung:

Besonders leichte und kompakte Vollsichtschutzbrille. Bietet ein extrem breites Sichtfeld bei gleichzeitig idealem Seitenschutz. Die Brille wurde mit besonderem Fokus auf den kombinierten Einsatz mit einer Atemschutzmaske entwickelt. Einstellbares Kopfband und besonders weicher Gummirahmen für einen hohen Tragekomfort ohne unangenehme Druckstellen im Gesicht.