{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Tegera® | |
| Denumirea producătorului | Tegera® 7798 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 1 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Convecție rece | 1 | |
| Contact rece | 1 | |
| Etanşeitate la apă | 1 | |
| Tip de piele | Piele netăbăcită | |
| Animal, Piele netăbăcită | Capră | |
| Cod EN 388 | 2111X | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la frig | |
| Mărime mănuşă | 9 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN 511 | |
| Material de bază | Piele | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | Da | |
| Caracteristici | Potrivit pentru ecrane tactile | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 094826 9 | |
| EAN / GTIN | 7340118347189 | |
| Număr producător | 7798-9 | |
| Producător/responsabil | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |