{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik | |
| Vsebina | 1 | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Področje uporabe | Večnamensko | |
| Standard | Vodoodporno po EN ISO 15383 (EN511); EN 511 | |
| EN 388 | 2111X | |
| EN 511 | 111 | |
| Nosilni material | Brazdasto kozje usnje | |
| Različica prevleke | Brez prevleke | |
| Barva | črna/rumena | |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred mrazom |
| Številka izdelka | 094826 9 | |
| EAN/GTIN | 7340118347189 | |
| Številka proizvajalca | 7798-9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |