{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, verde | Verde luminos deschis | |
| Serie | Tegera® | |
| Denumirea producătorului | Tegera® 618 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 | Latex | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Mărime mănuşă | 7 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 13G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Poliester | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Hidrofobizat; Nerezistent la ulei; Prindere în mediu umed | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094363 7 | |
| EAN / GTIN | 7392626057319 | |
| Număr producător | 618/7 | |
| Producător/responsabil | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |