{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje | |
Obsah | 6 | |
Použitie | viacrazové | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Norma | Vodotesné podľa EN ISO 15383 (EN511); EN 511 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 511 | 111 | |
Podkladový materiál | Lícová kozinka | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Farba | čierna / žltá | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 094826 9 | |
EAN/GTIN | 7340118347189 | |
Číslo výrobcu | 7798/9 |