Mănuşi de protecţie la frig Tegera® 7798, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094826 8
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    46,37 € / 1 Pereche
  • de la 6 Pereche
    38,64 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tegera®
Denumirea producătorului Tegera® 7798
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece 1
Contact rece 1
Etanşeitate la apă 1
Tip de piele Piele netăbăcită
Animal, Piele netăbăcită Capră
Cod EN 388 2111X
Culoarea galben; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig
Mărime mănuşă 8
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 511
Material de bază Piele
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit Da
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 094826 8
EAN / GTIN 7340118347097
Număr producător 7798-8
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 7798. Mănuşi căptuşite de protecţie la frig, din piele netăbăcită de capră. Culoarea signal permite o vizibilitate îmbunătăţită. Se recomandă pentru lucrul la ecrane tactile.

Aplicaţie:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.