Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Camapren® 720, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094774 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Camapren®
Denumirea producătorului Camapren 720
Rezistenţă la substanţe chimice AKLMOT
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 1
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Descărcare conform EN 61340-5-1 0,5 s
Tip Tip A
Concentrație 0,65 mm
Cod EN 388 1111X
Culoarea negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 61340-5-1
Material de bază Latex
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 300 mm
Greutate totală 138 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094774 9
EAN / GTIN 4008198772095
Număr producător 072009141E
Producător/responsabil KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
Camapren® 720. Rezistenţă bună la substanţele chimice. Forma anatomică permite lucrări cu reducerea oboselii. Flexibilitatea ridicată şi profilul pronunţat al palmei permit cea mai bună sensibilitate tactilă şi o aderenţă sigură.
Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice din policloropren şi latex natural.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.