Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® Solvex® 37-900, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol: 094743 10
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    7,35 € / 1 Pereche
  • de la 12 Pereche
    6,13 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.045 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: X

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Cuprins 1
Proprietate a mănușilor Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
Mărimea mănuşilor 10
EN 374 Tip A (AJKLOPT)
Rezistenţă la substanţe chimice AJKLOPT
EN 388 4101X
Material Nitril
Material de suport Nitril
AQL 0,65
Domeniu de aplicare Allround
Lungime 380 mm
Grosime 0,43 mm
Culoarea roşu
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 52,6 g
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor X
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Strat de acoperire Nitril
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Identificare și clasificare

Cod articol 094743 10
EAN / GTIN 076490447144
Număr producător 37-900/10
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® Solvex® 37-900. Mănuşi Premium din nitril pentru lucrul cu substanţe chimice foarte periculoase. O nouă peliculă de nitril asigură rezistenţa ridicată la uzură şi la substanţele chimice. Graţie rezistenţei sale unice la abraziune şi la perforare, de două ori mai mare decât ce a mănuşilor din nitril actuale, stabileşte noi standarde în ce priveşte rezistenţa mecanică. 100% testate individual: Înainte de livrare, fiecare mănuşă este testată dacă este etanşă sau dacă prezintă alte deteriorări.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.