Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® Solvex® 37-900 10

Codice art.: 094743 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  8.60 / paia
  • da 12 paia
    CHF  7.15 / paia
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: modello A (AJKLOPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: X

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 10
EN 374 modello A (AJKLOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche AJKLOPT
EN 388 4101X
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitrile
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 380 mm
Spessore 0,43 mm
Colore rosso
Utilizzo riutilizzabile
Peso 52,6 g
Categoria di protezione antitaglio X
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Nitrile
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094743 10
EAN / GTIN 076490447144
Codice del produttore 37-900/10

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi della categoria III.
AlphaTec® Solvex® 37-900. Guanto premium in nitrile per la manipolazione di prodotti chimici ad alto rischio. Un’innovativa pellicola di nitrile conferisce al guanto una maggiore resistenza all’usura e ai prodotti chimici. Con la sua resistenza unica all’abrasione e alla perforazione – doppia rispetto a quella degli altri guanti in nitrile in commercio – fissa nuovi standard di resistenza meccanica. Test campionatura 100%: prima della spedizione, ogni singolo guanto viene sottoposto a una prova di impermeabilità e a controllo per eventuali difetti.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello