Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® Solvex® 37-900 10

Artikelnummer: 094743 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,73 / paar
  • van 12 paar
    € 6,44 / paar
op aanvraag
Op voorraad
1.012 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Snijbeschermingsklasse: X

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (AJKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AJKLOPT
EN 388 4101X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 380 mm
Dikte 0,43 mm
Kleur rood
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 52,6 g
Snijbeschermingsklasse X
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094743 10
EAN/GTIN 076490447144
Nummer fabrikant 37-900/10

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® Solvex® 37-900. Premium-handschoen van nitril voor de omgang met zeer riskante chemicaliën. Een nieuw ontwikkelde nitrilfilm zorgt voor een grotere slijtvastheid en chemicaliënbestendigheid. Zet de nieuwe norm voor mechanische belastbaarheid dankzij de unieke slijtage- en doorsteekweerstand, die tweemaal zo hoog is als die van andere actuele nitrilhandschoenen. 100% individuele controle: Elke afzonderlijke handschoen wordt vóór de levering gecontroleerd op lekkage en andere schade.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen