Pereche de mănuşi K01-424, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094584 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Kyorene Pro Graphene
Denumirea producătorului
K01-424
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
D
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
X
Rezistenţă la propagarea rupturii
4
Rezistenţă la penetrare
3
Rezistenţă la tăiere (TDM)
D
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407
X
B: Căldură de contact, EN 407
1
C: Căldură de convecţie, EN 407
X
D: Căldură radiantă, EN 407
X
E: stropi mici de topire, EN 407
X
F: Stropi mari de topire, EN 407
X
Material acoperire, Strat de acoperire complet
Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare
Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 407
X1XXXX
Cod EN 388
4X43D
Culoarea
albastru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
11
Domeniul de aplicare
Multifuncțională
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe)
18G
Standard
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază
Kyoren-Pro-Graphene HV
Strat de acoperire
Strat de acoperire complet
Caracteristici
Certificat pentru contactul cu alimente; Potrivit pentru ecrane tactile
Categoria de protecție
II
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094584 11
EAN / GTIN 4059904169654
Număr producător K01-424-11
Producător/responsabil QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descriere

Execuţie:

Seria Kyorene Pro Graphene. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu fire Kyorene-Pro Graphene fără adăugarea de fibre de sticlă și oțel inoxidabil. Materialul de bază inovator are un efect bacteriostatic și reglează temperatura pentru o senzație confortabilă în timpul purtării. Neutralizarea mirosurilor pentru un miros proaspăt persistent al mănușilor.
Kyorene K01-424. Mănuși de protecție împotriva tăieturilor cu treaptă de protecție la tăiere nivel D și acoperire completă cu nitril albastru.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.