{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | uvex athletic | |
| Denumirea producătorului | uvex athletic lite xt | |
| Rezistent la căldură până la | 100 grade | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| A: Comportarea la foc, EN 407 | X | |
| B: Căldură de contact, EN 407 | 1 | |
| C: Căldură de convecţie, EN 407 | X | |
| D: Căldură radiantă, EN 407 | X | |
| E: stropi mici de topire, EN 407 | X | |
| F: Stropi mari de topire, EN 407 | X | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Spumă de nitril | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Cod EN 407 | X1XXXX | |
| Cod EN 388 | 4131X | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la temperaturi înalte | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională; Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Elastan; Poliamidă | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Potrivit pentru ecrane tactile; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094265 11 | |
| EAN / GTIN | 4048612132388 | |
| Număr producător | 6002611 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |