Pantofi, negru uvex 1 x-craft pro, S1PL, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 43

Cod articol.: 092141 43
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 1
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 43
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Textil
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1PL
Închidere Șireturi elastice
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate nu
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092141 43
EAN / GTIN 4066853006701
Număr producător 6800243
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Modelis:

Sportiniai, ypač lengvi apsauginiai batai tvirtai prilaiko koją ir yra lankstūs. Didelis atsparumas dilimui, optimali apsauga ir pralaidumas orui. Tinka alergiškiems chromui. Visos padų medžiagos yra be silikono, plastifikatorių ir dažus drėkinančių medžiagų. Plotis 11.
  • Pamušalas iš Distance Mesh medžiagos.
  • 100% be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.
  • PU putų viršus apsaugo viršutinę medžiagą ir dar padidina patvarumą.
  • Išimamas vidpadis su drėgmės kontrolės sistema ir papildoma kulno ir pėdos viršaus amortizacija.
  • Energiją grąžinantis, slopinantis vidpadis uvex i-PUREnrj planet su 15% perdirbtų granulių.
  • ESD modelis.
  • Kvėpuojanti ir atspari plyšimui Ripstop viršutinė medžiaga.
  • Tvirta ir lanksti PUtek viršutinė medžiaga priekinėje kojos dalyje.
  • Atsparus dilimui uvex x-tended Grip Planet TPU padas.

Apsauginiai pusbačiai su elastiniais batraiščiais, greitai užsegami.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "uvex 1" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript