Sandale, negru/roşu uvex 1 x-tended support, S1PL, Mărimea încălțărilor UE: 35

Cod articol.: 092120 35
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 1
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea roşu; negru
Mărime EU 35
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Micro velours
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1PL
Închidere prindere cu scai
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă fără metal; Rezistent la ulei
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 092120 35
EAN / GTIN 4031101588698
Număr producător 8536235
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Provedení:

Sportovní, zvlášť lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.
  • Svrchní materiál z mikroveluru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní sandály s dvojitým suchým zipem a velkými větracími otvory.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "uvex 1" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript