• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă ESD cu fermoar CONDUCTEX® Pro Knit, bleumarin, Mărime: XS

Cod articol.: 091616 XS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 33 %
Procentul de țesătură, Poliester 60 %
Procentul de țesătură, Carbon 7 %
Serie CONDUCTEX®
Denumirea producătorului ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon; Poliester
Densitatea ţesăturii 305 g/m2
Tipul de aplicare Thermo
Fermoar caracteristică Într-un fel
Fermoar material Plastic
Mărimi internaţionale, Unisex XS
Tip produs Jachetă
Închidere Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Manșete; antistatic
Sex Unisex
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091616 XS
EAN / GTIN 4050274718619
Număr producător 08016 86012 005 45-XS
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Jachetă ESD cu fermoar din material tricotat, cu un confort ridicat la purtare. Capacitate foarte bună de adaptare şi libertate de mişcare.
  • Guler comod cu capacitate bună de transfer a umidităţii.
  • Cu fermoar în partea din faţă.
  • Cu manşete.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Ţesătură mixtă moale cu bumbac CONDUCTEX® Pro Knit. Funcţionalitate ridicată cu valori foarte bune de descărcare. Cu o rezistenţă foarte bună a culorilor şi la spălare datorită componentei de poliester.

Standard:

EN 61340-5-1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "CONDUCTEX®" Vedeţi-le pe toate