{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 33 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 60 % | |
| Procentul de țesătură, Carbon | 7 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 40 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Carbon; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 306 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | XS | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Închidere | Fermoar | |
| Caracteristici | Manșete | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN 61340-5-1 |
| Cod articol | 091629 XS | |
| EAN / GTIN | 4063479505908 | |
| Număr producător | 08016 86106 300 46-XS | |
| Producător/responsabil | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |