• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pantaloni ESD CONDUCTEX®, bleumarin, Mărime DE: 110

Cod articol.: 091608 110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 23 %
Procentul de țesătură, Poliester 75 %
Procentul de țesătură, Carbon 2 %
Serie CONDUCTEX®
Tipul de aplicare Active
Mărime DE 110
Poziţie În față; În spate; dreapta
Număr de buzunare, În față 2 buc.
Număr de buzunare, dreapta 1 buc.
Număr de buzunare, În spate 2 buc.
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon; Poliester
Densitatea ţesăturii 130 g/m2
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da; da; da
Închidere Fermoar; Nastur
Caracteristici antistatic; permite pielii să respire
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091608 110
EAN / GTIN 4050274802523
Număr producător 08005 28007 000 45-110
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Pantaloni ESD din material CONDUCTEX®, uşor, confortabil. Ţesătura mixtă convinge datorită valorilor bune de descărcare şi confortului ridicat la purtare. Capacitate crescută de aerisire, testată în cadrul Institutului Hohenstein.
  • Închidere cu nasturi.
  • Fermoar la şliţul pantalonilor.
  • Cu ajustarea lăţimii la spate.
  • Două buzunare tip pungă şi două buzunare la spate fără clapetă.
  • Buzunar pe picior cu clapetă şi închidere cu capsă.
  • Emblemă ESD brodată pe buzunarul de pe picior.

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.

Standard:

EN 61340-5-1.