{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | PW100 | |
| Color | gris | |
| Tensión nominal | 230 V | |
| Carga útil | 100 | |
| Temperatura máx. | 41 °C | |
| Potencia de calefacción | 700 W | |
| Longitud mordazas de limpieza | 480 mm | |
| Anchura mordazas de limpieza | 700 mm | |
| Longitud L | 600 mm | |
| Anchura | 830 mm | |
| Altura | 1.060 mm | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Capacidad mín. | 60 l | |
| Capacidad máx. | 100 l | |
| Altura de trabajo | 970 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de producto | Aparato de limpieza de piezas | |
| Peso | 45 kg |
| Número de artículo | 088035 PW100 | |
| EAN / GTIN | 4069515053754 | |
| Número del fabricante | 088035 PW100 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |