• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Magnet de ridicare a sarcinilor LM, Sarcină portantă maximă (plan): 500kg

Cod articol: 085992 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
⌀ maxim rotund 400 mm
Lungime maximă plană 1.500 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted 30 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund 20 mm
Dimensiune A 225 mm
Dimensiune B 243 mm
Dimensiune C 106 mm
Dimensiune D 88 mm
Dimensiune E 103 mm
Dimensiune F 281 mm
Dimensiune G 49 mm
Capacitate portantă maximă 500 kg
Capacitate portantă maximă rotundă 200 kg
Greutate 17,5 kg
Tip produs Magnet de ridicare a sarcinilor

Identificare și clasificare

Cod articol 085992 500
EAN / GTIN 2050001737656
Număr producător LM0500

Descriere

Execuţie:

Formă compactă, robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Performanţă optimă chiar şi la distanţă, fără câmpuri de dispersie. Forţă de ridicare certificată (consultaţi certificatul de verificare).
Magnet de ridicare a sarcinilor robust şi compact cu greutate totală redusă şi cu mecanism de blocare de siguranţă. Mânerul de strângere ergonomic permite o comutare uşoară a magneţilor.

Aplicaţie:

Pentru manevrarea şi transportarea în siguranţă a materialelor netede şi rotunde (Cod 085990; 085992; 085995), respectiv a materialelor netede subţiri (Cod 085985).
Pentru piese din fontă sau oţel, plăci, tije sau ţevi. Utilizare în depozite, turnătorii / oţelării, la depozitarea oţelului, în domeniul construcţiilor de scule şi în producţie.