Magnet tip oală cu placă de protecţie, AlNiCo, ⌀: 27mm

Cod articol.: 085940 27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
597 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru
27 mm
Înălţime
25 mm
Filet
M6
Cuprins
o singură parte
Tip produs
Magnet în formă de oală
Formă
Oală
cu posibilitate de fixare
da
Temperatură max.
220 °C
Forţă de fixare nominală
61 N
Material miez magnetic
Aluminiu-nichel-cobalt
Material suprafață
oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 085940 27
EAN / GTIN 4045197372772
Număr producător 085940 27
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Magnetul nu este afectat prin prelucrarea mantalei din oţel.
  • Forţă magnetică orientată în jos prin introducerea inelului din aluminiu.
  • Filet de fixare în corpul magnetului.
  • Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Aplicaţie:

Montare în dispozitive pentru fixare sau ridicare.