{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser |
27 mm
|
|
| Höhe |
25 mm
|
|
| Gewinde |
M6
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Topf-Magnet
|
|
| Form |
Topf
|
|
| mit Befestigungsmöglichkeit |
ja
|
|
| Temperatur max. |
220 °C
|
|
| Nennhaltekraft |
61 N
|
|
| Material Magnetkern |
Aluminium-Nickel-Cobalt
|
|
| Material Oberfläche |
Stahl
|
| Artikelnummer | 085940 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197372772 | |
| Herstellernummer | 085940 27 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |