Magnet tip oală cu placă de protecţie, AlNiCo, ⌀: 21mm

Cod articol.: 085940 21
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.616 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 21 mm
Înălţime 19 mm
Filet M6
Cuprins o singură parte
Tip produs Magnet în formă de oală
Formă Oală
Cu posibilitate de fixare da
Temperatură max. 220 °C
Forţă de fixare nominală 40 N
Material miez magnetic Aluminiu-nichel-cobalt
Material suprafață oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 085940 21
EAN / GTIN 4045197372758
Număr producător 085940 21
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Magnetul nu este afectat prin prelucrarea mantalei din oţel.
  • Forţă magnetică orientată în jos prin introducerea inelului din aluminiu.
  • Filet de fixare în corpul magnetului.
  • Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Aplicaţie:

Montare în dispozitive pentru fixare sau ridicare.