Potmagneet met beschermplaat, AlNiCo, ⌀: 27mm

Artikelnummer: 085940 27
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
526 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 61 N
27 mm
Hoogte 25 mm
Materiaal magneetkern AlNiCo
Materiaal oppervlak Staal
Bevestigingsschroefdraad in magneetkop M6 mm
maximale temperatuurbestendigheid 220 °C
Producttype Potmagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085940 27
EAN/GTIN 4045197372772
Nummer fabrikant 085940 27
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geen vermindering van de magneetkracht bij bewerking van de stalen mantel.
  • Gerichte magneetkracht naar beneden door inbedding in aluminium ring.
  • Bevestigingsschroefdraad in magneetoppervlak.
  • Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.

Toepassing:

Montage in apparaten, voor vasthouden of heffen.