Apvalus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, ⌀: 27mm

Prekės Nr.: 085940 27
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 036 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 27 mm
Aukštis 25 mm
Sriegis M6
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis apvalus magnetas
Forma atvirkščio kūgio formos
Su tvirtinimo galimybe taip
Temperatūra maks. 220 °C
Nominalioji sukibimo jėga 61 N
Medžiaga magnetinė šerdis aliuminio, nikelio ir kobalto
Medžiagos paviršius plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085940 27
EAN / GTIN 4045197372772
Gamintojo numeris 085940 27
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Apdirbant plieninį apvalkalą pats magnetas nepaveikiamas.
  • Įspaustas aliuminio žiedas nukreipia magneto jėgą žemyn.
  • Tvirtinimo sriegis magneto paviršiuje.
  • Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 220 °C.

Paskirtis:

Montavimui į įrenginius, prilaikymui arba pakėlimui.