Magnet med stålkappe, AlNiCo, ⌀: 27mm

Art.-nr.: 085940 27
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
949 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter 27 mm
Højde 25 mm
Gevind M6
Indhold enkelt del
Produkttype kopmagnet
Form top
Med fastgørelsesmulighed ja
Temperatur maks. 220 °C
Nom. holdekraft 61 N
Materiale, magnetisk kerne aluminium-nikkel-kobolt
Materiale, overflade stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085940 27
EAN/GTIN 4045197372772
Producentnummer 085940 27
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Bearbejdning af stålkappen har ingen indflydelse på magneten.
  • Magnetkraften er rettet nedad i kraft af indlejring i aluminiumring.
  • Fastgøringsgevind i magnetens overflade.
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 220 °C.

Anvendelse:

Indbygning i elementer, til fastholdelse eller løft.