Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, ⌀: 13mm

Prekės Nr.: 085915 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 256 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 4,5 mm
Bendras skersmuo 13 mm
Su sriegine įvore taip
Sriegis M3
Aukštis su sriegiu 11,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga 10 N
Medžiaga magnetinė šerdis feritas
Medžiagos paviršius cinkuot.
Atsparumas temperatūrai maks. 120 °C
Bendras svoris 5 g
Produkto rūšis plokščias griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085915 13
EAN / GTIN 2050000964992
Gamintojo numeris E861

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.