{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Højde | 4,5 mm | |
| Diameter, samlet | 13 mm | |
| Med gevindbøsning | ja | |
| Gevind | M3 | |
| Height with thread | 11,5 mm | |
| Nom. holdekraft | 10 N | |
| Materiale, magnetisk kerne | ferrit | |
| Materiale, overflade | forzinket | |
| Temperaturbestandighed maks. | 120 °C | |
| Total weight | 5 g | |
| Type of product | fladgriber |
| Številka izdelka | 085915 13 | |
| EAN/GTIN | 2050000964992 | |
| Številka proizvajalca | E861 |