Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, ⌀: 100mm

Réf.: 085915 100
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
184 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 22 mm
Diamètre total 100 mm
Avec insert fileté oui
Filetage M12
Hauteur avec taraudage 42 mm
Force d’attraction 900 N
Matériau noyau magnétique ferrite
Matériau surface galvanisation
Résistance aux températures max. 120 °C
Poids total 940 g
Type de produit aimant plat

Identification et classification

Référence article 085915 100
EAN / GTIN 2050001735751
Réf. fabricant E874

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.
  • Surface galvanisée.
  • Thermorésistant jusqu'à 120 °C.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par fixation par vis.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.