Filtru magnetic Micromag 2 kg

Cod articol: 084362 2
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului MM10
⌀ exterior 125 mm
Înălţime exterior 315 mm
Filet de racord BSP 1 inch
Capacitate maximă de reţinere magnetică 2 kg
Greutate 5,2 kg
Tip produs Filtru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084362 2
EAN / GTIN 2050001738523
Număr producător MM10/KIT

Descriere

Execuţie:

Filtru magnetic pentru montare în circuitul de răcire şi gresare al maşinilor şi instalaţiilor.

Aplicaţie:

Pentru decantarea sigură şi ecologică a substanţelor componente cu conductibilitate magnetică din circuitele de răcire, gresare şi încălzire, de ex. la maşini-unelte, instalaţii de reciclare şi hidraulice. Curăţarea miezului contaminat se realizează în câteva secunde cu ajutorul unei raclete speciale Cod 084363.
Eliminarea la deşeuri a materialului de filtrare nu mai este necesară. În cazul încărcării maxime, scurgerea este asigurată de o supapă de preaplin − înfundarea este imposibilă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb