Lavetă de curățare profesională, Culoarea: GREY

Cod articol.: 083722 GREY
Reducere
8,55 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5.753 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Denumirea producătorului GARANT Profi-Poliertuch
Culoarea gri
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Straturi 2
Tip produs pânză
Lungime 400 mm
Lăţime 400 mm
Material Poliamidă; Poliester
Caracteristici odporny na rozerwanie; reutilizabil(ă)
Recomandat pentru Grăsimi; Lucrări de curățare; Murdărie; Murdărire puternică; Uleiuri
Domeniu de utilizare Suprafeţe sensibile

Identificare și clasificare

Cod articol 083722 GREY
EAN / GTIN 4069515037662
Număr producător 083722 GREY
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lavetele de curățare profesionale sunt soluția ideală pentru sarcini solicitante de curățare în industrie și comerț. Datorită fibrelor fine, foarte absorbante, îndepărtează murdăria, uleiul și grăsimea fără efort, fără a deteriora suprafețele sensibile. Acestea permit o curățare completă cu utilizarea minimă de substanțe chimice, reduc consumul de apă și impresionează prin durabilitatea lor. Ideale pentru murdăria persistentă.
  • Material din poliester și poliamidă.
  • Lavabil până la 60°C.
  • Dimensiuni: 400 × 400 mm.
Laveta de lustruit profesională GARANT este universal utilizabilă și este alegerea ideală pentru sarcini de curățare solicitante în zone industriale și comerciale. Datorită materialului dens absoarbe cu ușurință umezeala, murdăria, uleiurile și unsorile și asigură o curățare temeinică fără dungi, pe toate suprafețele. Puterea de aspirare ridicată și durabilitatea o fac un ajutor fiabil în unitățile de producție și în ateliere.