Execuţie:
Lavetele de curățare profesionale sunt soluția ideală pentru sarcini solicitante de curățare în industrie și comerț. Datorită fibrelor fine, foarte absorbante, îndepărtează murdăria, uleiul și grăsimea fără efort, fără a deteriora suprafețele sensibile. Acestea permit o curățare completă cu utilizarea minimă de substanțe chimice, reduc consumul de apă și impresionează prin durabilitatea lor. Ideale pentru murdăria persistentă.
- Material din poliester și poliamidă.
- Lavabil până la 60°C.
- Dimensiuni: 400 × 400 mm.
Laveta de curățare profesională GARANT GreenPlus este ideală pentru utilizarea profesională în industrie și comerț. Laveta de curățat industrială cu o pretenție durabilă conține 82% poliester reciclat. Aceasta oferă o soluție puternică pentru îndepărtarea eficientă a murdăriei grosiere și a impurităților persistente, cum ar fi uleiurile, unsorile și lubrifianții rășinoși și este potrivit pentru toate suprafețele.
Livrare:
5 bucăți de lavetă de curățare profesională cod
083722, în varianta aleasă.