• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă izolatoare, 15 mm×10 m, Culoarea: RED

Cod articol.: 083652 RED
Preț per 1 buc. (0,18 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.532 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Temflex 165
Denumirea producătorului 3M® Temflex® 165
Culoarea roşu
Umiditate min. de depozitare 50 %
Umiditate max. de depozitare 60 %
Temperatură min. de depozitare 20 °C
Temperatură max. de depozitare 23 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Forța adezivă pe oțel 0,2 N/mm
Capacitate de întindere 200 %
Rezistența la tracțiune 2 N/mm
Rezistent la temperatură până la 90 grade
Cu căptuşeală nu
Aplicaţie Fixare; Izolowanie; Znakowanie
Caracteristici Rezistență la ulei; rezistent la solvenți
Lungime L 10 m
Lăţime B 15 mm
Concentrație S 0,15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083652 RED
EAN / GTIN 4054596613782
Număr producător 7100184730
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ Temflex® 165 este o bandă izolatoare moale din PVC, cu utilizare universală. Greu inflamabilă. Cu proprietate de autostingere, rezistenţă bună la ulei şi la solvenţi.

Aplicaţie:

Pentru izolare, legare, prindere şi marcare color.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.