Set oglindă telescopică de oţel inoxidabil, Număr oglinzi: 3

Cod articol.: 081682 3
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr oglinzi Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Oglindă

Identificare și clasificare

Cod articol 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507
Număr producător 081682 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Set de 3 bucăţi oglindă telescopică cu plăci de oglindă cu protecţie la rupere, din oţel inoxidabil şlefuit. Toate oglinzile sunt prevăzute cu articulaţie 360° pentru a permite accesul în locurile greu accesibile.
  • Prin înşurubare asigurată, plăcile de oglindă sunt îmbinate solid cu telescopul.
  • Telescop cu siguranţă la torsiune.
  • Material antialunecare de mâner, pentru o manevrare sigură.

Livrare:

2× Oglindă ovală: 1× oglindă dimensiuni 65×95 mm
1× oglindă dimensiuni 30×45 mm
Lungimea fiecăreia fără oglindă 195-790 mm
1× Oglindă rotundă: ⌀ oglindă 50 mm, lungime fără oglindă 195-790 mm
Păstrare în: Etui cu protecţie pentru oglindă 121×299 mm