Lampă de suprafaţă cu LED CONNECT, Tip: VEGA-4

Cod articol: 081236 VEGA-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Flux luminos 4.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Lungimea totală 280 mm
Lăţimea totală 103 mm
Înălţimea totală 288 mm
Tip produs Lampă de suprafaţă

Identificare și clasificare

Cod articol 081236 VEGA-4
EAN / GTIN 5708997006764
Număr producător 03.6104C
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Luminile de lucru Scangrip CONNECT au la bază sistemul CAS şi în plus sunt compatibile cu acumulatorii de 18 V de la toţi producătorii de top de scule electrice.
Lampă ultraperformantă de suprafaţă, cu acumulator, cu LED, cu iluminat omogen şi fără efect de orbire. Carcasa de plastic robustă şi rezistentă la şocuri a lămpii este perfectă pentru toate mediile de lucru. Este posibil montajul pe stativul SCANGRIP®. Pentru acumulatori CAS 18 V, acumulatori de 18 V de la producătorilor de top de scule electrice sau prin conectare directă la sursa de alimentare SCANGRIP®.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Acumulatorii, încărcătoarele şi alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu pot fi găsite la Cod 073870 - 073890 şi 081249.