Acumulator Li-Power, Capacitate acumulator: 2Ah

Cod articol.: 073870 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Serie acumulatoare LiPOWER
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Acumulator

Identificare și clasificare

Cod articol 073870 2
EAN / GTIN 4061792202207
Număr producător 625026000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Baterii acumulatoare Li-Ion puternice de 18 V compatibile cu toate utilajele de 18 V şi încărcătoarele aferente ale platformei CAS.
  • Monitorizare electronică permanentă cu celulă individuală.
  • Afișaj pentru controlul permanent al capacității rămase.
  • Auto-descărcare redusă și durată lungă de depozitare.
  • Managementul încărcării și descărcării controlate de procesor.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatoarelor – acum și independent de producător.
Toate aparatele de 18 V și seturile de acumulatori de la partenerii CAS sunt 100% compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la „Cordless Alliance System”.