Suport tip rolă de siguranţă pentru furtun G2, carcasă de plastic Aer comprimat, Lungimea utilă a furtunului: 20Sm

Cod articol.: 081200 20S
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SafetyReel G2
Culoarea albastru
Materialul carcasei Plastic
Lăţime carcasă 570 mm
Adâncime carcasă 246 mm
Înălţime carcasă 536 mm
Retractor automat da
Rabatabil da
Unghi de rotire 180 grade
Tip conectare, Ieşire Cuplaj rapid
Dimensiuni, Cuplaj rapid 3/4 inch
Tip produs Suport tip rolă pentru furtun
Formă furtun drept
Material furtun Poliuretan (PU)
Diametrul exterior furtun 21 mm
Diametru interior furtun 16 mm
Lungimea utilă a furtunului 20 m
Presiune de funcționare max. 16 bar
Racord Ieşire
Recomandat pentru Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 081200 20S
EAN / GTIN 7391390543387
Număr producător 199112660
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Rolele pentru furtun CEJN SafetyReel G2 completează gama SafetyReel, deja consacrată, fiind concepute pentru furtunuri mai lungi și un debit mai mare.
Carcasă din plastic închisă, foarte rezistentă la rupere, pentru utilizare în zonele cu pericol de impurităţi şi de praf. Structură compactă şi montare simplă pe perete şi pe plafon, cu posibilitate de rotire la 180°. Furtun din PU recomandat pentru debite ridicate, cu rezistenţă mare la abraziune şi racorduri de aer comprimat din oţel.
Suport tip rolă de siguranţă pentru furtun cu ghidare a furtunului şi tragere controlată, puternică.