Bezpečnostní navíječka hadic G2, plastový plášť Stlačený vzduch, Užitečná délka hadice: 20Sm

Artiklové číslo: 081200 20S
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitečná délka hadice (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
SafetyReel G2
Barva
Modrá
Materiál pouzdra
Plast
Šířka pouzdra
570 mm
Hloubka pouzdra
246 mm
Výška korpusu
536 mm
Automatika navíječe
ano
Výkyvné
ano
Úhel vykývnutí
180 stupně
Typ přípojky, Výstup
Rychlospojka
Velikost, Rychlospojka
3/4 palec
Druh produktu
Navíječka hadic
Tvar hadice
Přímé
Materiál hadice
Polyuretan (PU)
Průměr hadice vnější
21 mm
Průměr hadice vnitřní
16 mm
Užitečná délka hadice
20 m
Provozní tlak max
16 bar
Přípojka
Výstup
Vhodné pro
Stlačený vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081200 20S
EAN / GTIN 7391390543387
Číslo výrobce 199112660
Výrobce/odpovědná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Provedení:

Navíječky hadic CEJN SafetyReel G2 rozšiřují osvědčenou řadu SafetyReel, která je navržena pro delší hadice a vyšší průtokovou kapacitu.
Vysoce odolné, uzavřené plastové pouzdro pro použití ve znečištěných a prašných prostorech. Kompaktní provedení a jednoduchá montáž na stěnu nebo strop s rozsahem otáčení 180°. Hadice z PU vhodná pro vysoké průtoky s vysokou odolností proti oděru a ocelovými přípojkami na stlačený vzduch.
Bezpečnostní navíječka hadic s vedením hadice a kontrolovaným, výkonným navíjením.