Sicherheits-Schlauchaufroller G2, Kunststoffgehäuse Druckluft, nutzbare Schlauchlänge: 20Sm

Artikel-Nr.: 081200 20S
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
SafetyReel G2
Farbe
blau
Material Gehäuse
Kunststoff
Breite Gehäuse
570 mm
Tiefe Gehäuse
246 mm
Höhe Gehäuse
536 mm
Aufrollautomatik
ja
Schwenkbar
ja
Schwenkwinkel
180 Grad
Art Anschluss, Ausgang
Schnellkupplung
Größe, Schnellkupplung
3/4 Zoll
Produktart
Schlauchaufroller
Schlauchform
gerade
Material Schlauch
Polyurethan (PU)
Durchmesser außen Schlauch
21 mm
Durchmesser innen Schlauch
16 mm
nutzbare Schlauchlänge
20 m
Betriebsdruck max.
16 bar
Anschluss
Ausgang
geeignet für
Druckluft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081200 20S
EAN / GTIN 7391390543387
Herstellernummer 199112660
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Die CEJN SafetyReel G2 Schlauchaufroller erweitern die bewährte SafetyReel-Reihe, die für längere Schlauchlängen und höhere Durchflusskapazität ausgelegt sind.
Hochbruchfestes, geschlossenes Kunststoffgehäuse für Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen. Kompakte Bauweise und einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit 180° Schwenkbereich. Für hohe Durchflussraten geeigneter PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen.
Sicherheits-Schlauchaufroller mit Schlauchführung und kontrolliertem, kräftigem Einzug.