{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Sorozat | SafetyReel G2 | |
| Szín | kék | |
| ház anyaga | Műanyag | |
| Ház szélessége | 570 mm | |
| Ház mélysége | 246 mm | |
| Ház magassága | 536 mm | |
| Automata feltekerő | igen | |
| Billenthető | igen | |
| Billenési szög | 180 fokozatok | |
| Csatlakozó típusa, Kimenet | Gyorscsatlakozó | |
| Méret, Gyorscsatlakozó | 3/4 coll | |
| Termék fajtája | tömlőtekercselő | |
| Tömlő alakja | egyenes | |
| Tömlő anyaga | Poliuretán (PU) | |
| Tömlő külső átmérő | 21 mm | |
| Tömlő belső átmérő | 16 mm | |
| használható tömlőhossz | 20 m | |
| üzemi nyomás max. | 16 bar | |
| Csatlakozó | Kimenet | |
| Alkalmas | sűrített levegő |
| Cikkszám | 081200 20S | |
| EAN / GTIN | 7391390543387 | |
| Gyártó száma | 199112660 | |
| Gyártó/felelős személy | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |