{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
SafetyReel G2
|
|
| Color |
azul
|
|
| Material carcasa |
Plástico
|
|
| Anchura carcasa |
570 mm
|
|
| Profundidad carcasa |
246 mm
|
|
| Altura carcasa |
536 mm
|
|
| Enrollado automático |
sí
|
|
| Orientable |
sí
|
|
| Ángulo de orientación |
180 grados
|
|
| Tipo de conexión, Salida |
Acoplamiento rápido
|
|
| Tamaño, Acoplamiento rápido |
3/4 pul
|
|
| Tipo de producto |
Enrollador de manguera
|
|
| Forma del tubo flexible |
recta
|
|
| Material tubo flexible |
Poliuretano (PU)
|
|
| Diámetro exterior tubo flexible |
21 mm
|
|
| Diámetro interior tubo flexible |
16 mm
|
|
| Longitud utilizable de la manguera |
20 m
|
|
| Presión de funcionamiento máx. |
16 bar
|
|
| Conexión |
Salida
|
|
| Aptitud para |
Aire comprimido
|
| Número de artículo | 081200 20S | |
| EAN / GTIN | 7391390543387 | |
| Número del fabricante | 199112660 | |
| Fabricante/responsable | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |