Bezpečnostný navijak hadíc G2, plastové puzdro Stlačený vzduch, využiteľná dĺžka hadice: 20Sm

Č. pol.: 081200 20S
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice (m) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SafetyReel G2
Farba modrá
materiál krytu Plast
Šírka puzdra 570 mm
Hĺbka telesa 246 mm
Výška puzdra 536 mm
Automatický navíjač Áno
Výkyvné áno
Výkyvný uholník 180 stupne
Druh pripojenia, Výstup Rýchlospojka
Veľkosť, Rýchlospojka 3/4 palec
Druh produktu navijak hadíc
Tvar hadice rovné
Materiál hadice Polyuretán (PU)
Vonkajší priemer hadice 21 mm
Vnútorný priemer hadice 16 mm
využiteľná dĺžka hadice 20 m
prevádzkový tlak max. 16 bar
Pripojenie Výstup
Vhodné pre stlačený vzduch

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081200 20S
EAN/GTIN 7391390543387
Číslo výrobcu 199112660
Výrobca/zodpovedná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Prevedenie:

Navijaky hadíc CEJN SafetyReel G2 rozširujú osvedčený produktový rad SafetyReel, ktorý je navrhnutý pre dlhšie hadice a vyšší prietok.
Uzavreté plastové teleso s vysokou odolnosťou proti zlomeniu na použitie v oblastiach ohrozených nečistotami a prachom. Kompaktná konštrukcia a jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom natočenia 180°. PU hadica vhodná na vysoké prietoky s vysokou odolnosťou proti oderu a oceľové pneumatické konektory.
Bezpečnostný navijak hadíc s vedením hadice a riadeným, výkonným navíjaním.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka

Dostupnosť