Burghiu pentru prelucrare continuă plat inox (fără guler), Filetul: M6

Cod articol.: 080754 M6
Reducere
64,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filetul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nu
Diametrul arborelui DS 8 mm
Cuprins o singură parte
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Denumirea producătorului Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Inox
Diametru de tăiere, min. Dc min. 5,4 mm
Configurabil nu
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii
Versiune guler plat (fără guler)
Pentru filet M M6
Grosimea materialului min. 0,7 mm
Grosimea materialului max. 1 mm
Putere recomandată de acţionare 1,3 kW
Turaţie recomandată 2.500 min-1

Identificare și clasificare

Cod articol 080754 M6
EAN / GTIN 4069515008785
Număr producător 080754 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și maşini de găurit cu coloană.
Burghiu pentru prelucrare continuă standard (cu guler), pentru utilizare în materiale inoxidabile.
Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicaţie:

Special potrivit pentru oţeluri inoxidabile.

Adaptat pentru:

Bucşă elastică HOLEX-ER Cod 308964.
Cheie de strângere ER cod 309680.
Formator de filet HOLEX cod 139130 sau cod 139180.